Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type Typ 63380 64-616mm

  • ERIKS:14889838
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bande perforée. Avec serrure ouvrable. Vis à six pans avec fente en acier inoxydable AISI 410.

Propriétés du matériau
• Matériau : W4 (1.4301)
• Bande : acier inoxydable (AISI 301)
• Boîtier : acier inoxydable (AISI 301)
• Vis : acier inoxydable (AISI 305)

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé : 7.9mm
• Couple de serrage : 4Nm
• Plage de serrage de 10mm - 1209mm (voir fiche technique)
• largeur de bande 14mm
Ajouter à la liste

37.60 CHF/ Unitéhors TVA

40.65 CHFTVA incluse

339 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.60 CHF

-

10+

20.20 CHF

46.28%

30+

19.10 CHF

49.20%

50+

18.30 CHF

51.33%

70+

17.30 CHF

53.99%

100+

16.50 CHF

56.12%

150+

16.20 CHF

56.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 63
Type
63380
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 64 jusqu'à 616 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm