Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type Typ 63248 64-406mm

  • ERIKS:14882725
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bande perforée. Avec serrure ouvrable. Vis à six pans avec fente en acier inoxydable AISI 410.

Propriétés du matériau
• Matériau : W4 (1.4301)
• Bande : acier inoxydable (AISI 301)
• Boîtier : acier inoxydable (AISI 301)
• Vis : acier inoxydable (AISI 305)

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé : 7.9mm
• Couple de serrage : 4Nm
• Plage de serrage de 10mm - 1209mm (voir fiche technique)
• largeur de bande 14mm
Ajouter à la liste

25.70 CHF/ Unitéhors TVA

27.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.70 CHF

-

10+

18.30 CHF

28.79%

30+

12.70 CHF

50.58%

50+

12.20 CHF

52.53%

70+

11.60 CHF

54.86%

100+

11.00 CHF

57.20%

150+

10.80 CHF

57.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 63
Type
63248
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 64 jusqu'à 406 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm