Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type Typ 6316 18-38mm

  • ERIKS:14882699
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bande perforée. Avec serrure ouvrable. Vis à six pans avec fente en acier inoxydable AISI 410.

Propriétés du matériau
• Matériau : W4 (1.4301)
• Bande : acier inoxydable (AISI 301)
• Boîtier : acier inoxydable (AISI 301)
• Vis : acier inoxydable (AISI 305)

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé : 7.9mm
• Couple de serrage : 4Nm
• Plage de serrage de 10mm - 1209mm (voir fiche technique)
• largeur de bande 14mm
Ajouter à la liste

10.20 CHF/ Unitéhors TVA

11.03 CHFTVA incluse

362 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.20 CHF

-

10+

4.90 CHF

51.96%

30+

4.70 CHF

53.92%

50+

3.45 CHF

66.18%

70+

3.35 CHF

67.16%

100+

3.15 CHF

69.12%

150+

3.10 CHF

69.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 63
Type
6316
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 18 jusqu'à 38 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm