Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type Typ 63104 127-178mm

  • ERIKS:14882718
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bande perforée. Avec serrure ouvrable. Vis à six pans avec fente en acier inoxydable AISI 410.

Propriétés du matériau
• Matériau : W4 (1.4301)
• Bande : acier inoxydable (AISI 301)
• Boîtier : acier inoxydable (AISI 301)
• Vis : acier inoxydable (AISI 305)

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé : 7.9mm
• Couple de serrage : 4Nm
• Plage de serrage de 10mm - 1209mm (voir fiche technique)
• largeur de bande 14mm
Ajouter à la liste

18.40 CHF/ Unitéhors TVA

19.89 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.40 CHF

-

10+

9.85 CHF

46.47%

30+

7.05 CHF

61.68%

50+

6.65 CHF

63.86%

70+

6.35 CHF

65.49%

100+

6.00 CHF

67.39%

150+

5.90 CHF

67.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 63
Type
63104
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 127 jusqu'à 178 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm