
494.50 CHF/ Unitéhors TVA
534.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 494.50 CHF | - |
2+ | 459.00 CHF | 7.18% |
4+ | 430.00 CHF | 13.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | FOREVER |
Matériau | acier zingué |
Pression de service ma en bar | 25 bar |
Température de service max. | 100 |
Raccord d'entrée filetée | filetage extérieur G ¾" |