Pour assurer la relève de notre chariot dévidoir éprouvé ROYAL, nous proposons la nouvelle version remaniée FOREVER. Ses diverses améliorations et ses nombreux atouts techniques sont très convaincants dans l‘emploi quotidien.
Caractéristiques de produit- Protection contre la corrosion améliorée grâce à une exécution acier à surface
- galvanisée promat
- Galvanisation respectueuse de l‘environnement selon ISO 9001, sans chrome 6
- Stabilité et résistance au basculement optimales grâce à une construction à centre
- de gravité optimisé
- Antidérapant grâce à des patins antiglisse respectueux du sol
- Débit d‘eau élevé, constant ¾"
- Passage d‘eau central avec raccord coudé
- Montage simple
- Arceau de maintien amovible pour faciliter le rangement
- Roues à bandage plein
- A double appui
- Résistance aux UV
- Entièrement recyclable
Exécution60 m pour tuyau Ø 13 mm (1/2"), 55 m pour tuyau Ø 16 mm (5/8"), 40 m pour tuyau Ø 19 mm (3/4").