Eriks

BLUE STAR tuyau de soudage 6.3 x 13.3mm, 50m

  • ERIKS:14916701
Image 1
Tuyau de soudage BLUE STAR, 20bar

Tuyau flexible pour le transport d'oxygène, pour le soudage et la découpe, pour le soudage à l'arc avec gaz de protection et procédés apparentés.
(ne convient pas pour le GPL, le MPS et le GNC).


  • -30°C à +70°C
  • Pression d'éclatement: 3:1
  • Ame: EPDM côtelé, noir, extrudé
  • Couverture: EPDM lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
  • Insert: textile, en forme de spirale
  • Haute résistance à la traction
  • Longueur standard du rouleau: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)
Ajouter à la liste

6.70 CHF/ Mètrehors TVA

7.24 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

1671 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.70 CHF

-

50+

4.31 CHF

35.67%

100+

3.94 CHF

41.19%

150+

3.52 CHF

47.46%

200+

3.21 CHF

52.09%

400+

3.10 CHF

53.73%

800+

3.00 CHF

55.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Blue Star
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C