Eriks

BLUE STAR Tuyau de soudage, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019

Tuyau de soudage BLUE STAR, 20bar

Tuyau flexible pour le transport d'oxygène, pour le soudage et la découpe, pour le soudage à l'arc avec gaz de protection et procédés apparentés.
(ne convient pas pour le GPL, le MPS et le GNC).


  • -30°C à +70°C
  • Pression d'éclatement: 3:1
  • Ame: EPDM côtelé, noir, extrudé
  • Couverture: EPDM lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
  • Insert: textile, en forme de spirale
  • Haute résistance à la traction
  • Longueur standard du rouleau: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)
Image 1
6 of BLUE STAR Tuyau de soudage, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019
ProduitDisponiblePrixhors TVA