Eriks

BLUE STAR tuyau de soudage 5 x 12mm, 50m

  • ERIKS:14916700
Image 1
Tuyau de soudage BLUE STAR, 20bar

Tuyau flexible pour le transport d'oxygène, pour le soudage et la découpe, pour le soudage à l'arc avec gaz de protection et procédés apparentés.
(ne convient pas pour le GPL, le MPS et le GNC).


  • -30°C à +70°C
  • Pression d'éclatement: 3:1
  • Ame: EPDM côtelé, noir, extrudé
  • Couverture: EPDM lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
  • Insert: textile, en forme de spirale
  • Haute résistance à la traction
  • Longueur standard du rouleau: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)
Ajouter à la liste

7.80 CHF/ Mètrehors TVA

8.43 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

Date de livraison estimée - 11.03.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.80 CHF

-

50+

4.83 CHF

38.08%

100+

4.47 CHF

42.69%

150+

3.94 CHF

49.49%

200+

3.57 CHF

54.23%

400+

3.47 CHF

55.51%

800+

3.36 CHF

56.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Blue Star
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C