Eriks

BLUE STAR tuyau de soudage 12.5 x 22.5mm, 50m

  • ERIKS:14916705
Image 1
Tuyau de soudage BLUE STAR, 20bar

Tuyau flexible pour le transport d'oxygène, pour le soudage et la découpe, pour le soudage à l'arc avec gaz de protection et procédés apparentés.
(ne convient pas pour le GPL, le MPS et le GNC).


  • -30°C à +70°C
  • Pression d'éclatement: 3:1
  • Ame: EPDM côtelé, noir, extrudé
  • Couverture: EPDM lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
  • Insert: textile, en forme de spirale
  • Haute résistance à la traction
  • Longueur standard du rouleau: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)
Ajouter à la liste

19.80 CHF/ Mètrehors TVA

21.40 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

45 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.80 CHF

-

50+

12.30 CHF

37.88%

100+

11.40 CHF

42.42%

150+

10.10 CHF

48.99%

200+

9.10 CHF

54.04%

400+

8.85 CHF

55.30%

800+

8.60 CHF

56.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Blue Star
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C