Eriks

BLACK STAR tuyau de soudage 8 X 15mm, 50m

  • ERIKS:14916654
Image 1
Tuyau de soudage BLACK STAR, 20bar

Un tuyau flexible pour le transport de gaz inertes, par ex. azote, argon, dioxyde de carbone et air comprimé.
(Ne convient pas pour le GPL, le MPS et le GNC).


  • -30°C à +70°C
  • Pression d'éclatement: 3:1
  • Ame: EPDM lisse, extrudé
  • Couverture: EPDM lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
  • Insert: textile, en forme de spirale
  • Haute résistance à la traction
  • Longueur standard du rouleau: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)
Ajouter à la liste

7.70 CHF/ Mètrehors TVA

8.32 CHFTVA incluse

2809,7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.70 CHF

-

50+

4.52 CHF

41.30%

100+

4.36 CHF

43.38%

150+

3.78 CHF

50.91%

200+

3.57 CHF

53.64%

400+

3.47 CHF

54.94%

800+

3.36 CHF

56.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Black Star
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C