Eriks

BLACK STAR Tuyau de soudage, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019

Tuyau de soudage BLACK STAR, 20bar

Un tuyau flexible pour le transport de gaz inertes, par ex. azote, argon, dioxyde de carbone et air comprimé.
(Ne convient pas pour le GPL, le MPS et le GNC).


  • -30°C à +70°C
  • Pression d'éclatement: 3:1
  • Ame: EPDM lisse, extrudé
  • Couverture: EPDM lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
  • Insert: textile, en forme de spirale
  • Haute résistance à la traction
  • Longueur standard du rouleau: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)
Image 1
  • 4
  • 4
4 of BLACK STAR Tuyau de soudage, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019
ProduitPression maximum de service [bar]Pression d'éclatement minimum (bar) [bar]DisponiblePrixhors TVA