6.15 CHF/ Mètrehors TVA
6.65 CHFTVA incluse
1822 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.15 CHF | - |
50+ | 3.89 CHF | 36.75% |
100+ | 3.63 CHF | 40.98% |
150+ | 3.26 CHF | 46.99% |
200+ | 2.94 CHF | 52.20% |
400+ | 2.84 CHF | 53.82% |
800+ | 2.73 CHF | 55.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Black Star |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |