6.15 CHF/ Mètrehors TVA
6.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.15 CHF | - |
50+ | 3.84 CHF | 37.56% |
100+ | 3.52 CHF | 42.76% |
150+ | 3.15 CHF | 48.78% |
200+ | 2.89 CHF | 53.01% |
400+ | 2.73 CHF | 55.61% |
800+ | 2.68 CHF | 56.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Black Star |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |