Eriks

Bague guidage F:04 65x59x12.8

  • ERIKS:14884768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
V = jeu nominal après montage.
Ajouter à la liste

4.20 CHF/ Unitéhors TVA

4.54 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.20 CHF

-

25+

3.60 CHF

14.29%

50+

3.10 CHF

26.19%

100+

3.00 CHF

28.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FUE 04
D
65 mm
d
59 mm
E
12.8 mm
S min
2.91
S max
2.98
P
62
V
1.5