Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Anneau de guidage type FUE 04
Anneau de guidage type FUE 04
V = jeu nominal après montage.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
D [mm]
65
1
80
1
d [mm]
59
1
74
1
E [mm]
12.8
2
S min
S max
P
V
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Anneau de guidage type FUE 04
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Bague guidage F:04 65x59x12.8
4.20 CHF
/
unité
Bague guidage F:04 80x74x12.8
4.50 CHF
/
unité
Se connecter