Eriks

Bague guidage F:03 40x44x9.6

  • ERIKS:14884032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
V = jeu nominal après montage.
Ajouter à la liste

3.75 CHF/ Unitéhors TVA

4.05 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.75 CHF

-

25+

3.20 CHF

14.67%

50+

2.90 CHF

22.67%

100+

2.70 CHF

28.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FUE 03
D
44 mm
d
40 mm
E
9.6 mm
F
42 mm
S min
1.92
S max
1.97
V
1