Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Anneau de guidage type FUE 03
Anneau de guidage type FUE 03
V = jeu nominal après montage.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
D [mm]
20
1
34
1
44
1
d [mm]
16
1
30
1
40
1
E [mm]
9.6
3
F [mm]
S min
S max
V
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Anneau de guidage type FUE 03
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Bague guidage F:03 40x44x9.6
3.75 €
/
unité
Bague guidage F:03 16x20x9.6
3.00 €
/
unité
Bague guidage F:03 30x34x9.6
3.35 €
/
unité
Se connecter