Eriks
GEKA

GEKA Bouchon PLUS laiton, distance entre baïonnettes 40mm

  • ERIKS:14890577
  • Fabricant:4015933023206
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
  • Pression de service 40 bar
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

12.40 CHF/ Unitéhors TVA

13.40 CHFTVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.40 CHF

-

10+

10.60 CHF

14.52%

20+

9.80 CHF

20.97%

30+

9.05 CHF

27.02%

45+

8.90 CHF

28.23%

68+

8.75 CHF

29.44%

102+

8.60 CHF

30.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Série
PLUS
Exécution
Distance entre baïonnettes 40 mm
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR