Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Bouchon PLUS
Bouchon PLUS
Caractéristiques de produit
Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
Joint pour haute puissance
Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
Résistance au vacuum 100 %
Pression de service 40 bar
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Exécution
Distance entre baïonnettes 40 mm
1
Matériau
Laiton
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Bouchon PLUS
Produit
Exécution
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Exécution
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Bouchon PLUS laiton, distance entre baïonnettes 40mm
Distance entre baïonnettes 40 mm
Laiton
12.40 CHF
/
unité
Se connecter