551.95 CHF/ Unitéhors TVA
596.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Poly Chain® GT® Carbon™ |
Type | 8MGTC-036 |
Longueur de pas | 1600 mm |
Largeur | 36 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 200 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Carbon |
Matériau | PU |
Couleur | Bleu / Noir |
Vitesse de courroie maximale | 30 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 85 °C |
Hauteur de profil | 5.9 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Poids | 0.28 kg |