Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courroie dentée Poly Chain® GT...
Courroie dentée Poly Chain® GT® Carbon™ profil 8MGT largeur 36 mm
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
1120
1
1600
1
Largeur [mm]
36
2
Pas [mm]
8
2
A double face
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Courroie dentée Poly Chain® GT® Carbon™ profil 8MGT largeur 36 mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée Poly Chain® GT® Carbon™ 8MGTC-1120-36
1120
36
8
422.35 CHF
/
unité
Courroie dentée Poly Chain® GT® Carbon™ 8MGTC-1600-36
1600
36
8
551.95 CHF
/
unité
Se connecter