Modèle : construction stable avec affûtage spécial axial et radial pour des résultats de coupe optimaux. Foret à centrer amovible pour alésage exempt de dérives et sans centrage.
Applications : s'utilise sur les perceuses à main, les perceuses magnétiques et les perceuses à colonne. Utiliser uniquement l'avance manuelle pour les perceuses à colonne.
Coupe de plats. Avec ressort d'éjection, pour enlever le noyau et protéger les dents en carbure lors du forage. Pour des épaisseurs de matériau jusqu'à 4 mm, acier inoxydable jusqu'à 2 mm. Ø 16–30 mm fabriqué d'un seul bloc. À partir d'un Ø 31 mm avec support de montage à trempage spécial pour capter les forces de torsion. Pour plus de stabilité, il convient d'utiliser le porte-outils CM à partir d'un Ø 31 mm. Précision de concentricité élevée. Performance et temps de coupe élevé grâce à un angle de coupe avec affûtage spécial, optimisé par CAD. Pour les matériaux plats.
50.45 CHF/ Unitéhors TVA
54.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150