Eriks
FORMAT

Scie cloche type 2715

Modèle : avec affûtage spécial, axial et radial, assurant des résultats de coupe optimaux. Les scies trépans à mise de carbure sont réaffûtables plusieurs fois. Pas de rupture sous les charges élevées. Le foret centreur conique garantit un pointage sans dérive (il n'est plus nécessaire d'effectuer un amorçage au pointeau), il est fixé au moyen d'une vis de serrage.
Composition de la fourniture : scie trépan avec foret.
Applications : s'utilise sur les perceuses à main et les perceuses à colonne.
Remarque : utiliser l'avance manuelle pour les perceuses à colonne.
Avec ressort d'éjection. Celui-ci éjecte la pièce découpée et protège les dents en carbure lors du pointage. Pour les matériaux d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm, acier inoxydable jusqu'à 2 mm. A partir de 16 à 30 mm, la scie trépan est fabriquée d'un seul tenant. A partir de 31 mm avec arbre de montage spécialement trempé pour amortir les forces de torsion. Nous recommandons l'emploi de cônes morses CM 2/CM 3 à partir de 31 mm. La construction stable engendre une grande précision de concentricité. Les angles de coupe optimisés par CAO avec affûtage spécial assurent une grande puissance de coupe et une longue durée de vie. Pour matériaux plats.
Hauteur de la cloche : 12 mm
Ø de 16 à 50 mm ^= queue de 10 mm,
Ø de 51 à 120 mm ^= queue de 13 mm.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 56
  • 56
56 of Scie cloche type 2715
ProduitDiamètre [mm]Profondeur de coupe [mm]MatériauDisponiblePrixhors TVA