Eriks
FORMAT

FORMAT Multimetre numerique 2-600V

  • ERIKS:12055221
  • Fabricant:4317784475013
Image 1
Multimètre numérique

Modèle : label GS (sécurité contrôlée). Boîtier en plastique antichoc. Le multimètre est muni en complément d'une sonde de température intégrée.

Applications : pour tester les tensions continues et alternatives, pour la mesure du courant et de la résistance et pour le test de continuité et de diodes. La sonde de température intégrée permet les mesures de –40 °C à +400 °C.

Composition de la fourniture : multimètre à affichage numérique, boîte en plastique avec plateau en mousse PUR et vitre, mode d'emploi, cordon de mesure en silicone et étui protecteur.
Ajouter à la liste

128.05 CHF/ Unitéhors TVA

138.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT