Modèle : boîtier en matière synthétique antichoc. Le multimètre est muni en complément d'une sonde de température intégrée. Protection IP 40.
Applications : pour tester les tensions continues et alternatives, pour la mesure du courant et de la résistance et pour le test de continuité et de diodes. La sonde de température intégrée permet les mesures de -40 °C à +400 °C.
Composition de la fourniture : multimètre à affichage numérique, boîte en matière synthétique avec plateau en mousse PUR et voyant, mode d'emploi, fil de mesure en silicone et étui protecteur.