Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu doutils avec mallette Electricien 40 pieces

  • ERIKS:23070470
  • Fabricant:4317784137492
Image 1
Jeu d'outils d'électricien, 40 pièces

Composition du jeu :
1 caisse à outils en tôle d'acier
1 pince radio, 160 mm
1 pince radio VDE, becs droits, 160 mm
1 pince coupante diagonale VDE, 160 mm)
1 jeu de clés plates doubles, 9 pièces, 6–32 mm
1 pince universelle VDE, 160 mm
1 jeu de 8 clés mâles coudées à six pans sur anneau, 2 à 10 mm
1 pointeau, 120 x 12 mm
1 couteau d'électricien, 1 pièce
1 couteau d'électricien universel
1 marteau rivoir avec housse de protection du manche, 500 g
1 contrôleur de phase, 140 mm
1 scie à métaux, de 150 mm
1 jeu de tournevis VDE avec manche Kraftkant®, 6 pièces
1 pointe à tracer en carbure, 150 mm
1 bol à plâtre
1 spatule de peintre, 60 mm
1 cadenas
1 détecteur de tension DUSPOL® expert
1 testeur de continuité DUTESTpro

Remarque : tous les outils du jeu présenté ici correspondent aux descriptions d'articles de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces jeux.
Ajouter à la liste

452.65 CHF/ Unitéhors TVA

489.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Electricians Tool Set
Exécution en kit
Kit d’outils d’électricien, 40 pièces
Matériau
Acier
Nombre total d'outils
40
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Emballage
Cassette métallique
Hauteur
200 mm
Longueur
530 mm
Largeur
200 mm