Eriks
FORMAT

Kit d'outils d'électricien, Acier

Composition d'outils d'électricien, 40 outils
Contenu :
1 caisse à outil en tôle d'acier (réf. 7358 0530)
1 pince radio, 160 mm (réf. 5215 0160)
1 pince radio VDE, droite, 160 mm (réf. 5217 0160)
1 pince coupante diagonale VDE, 160 mm (réf. 5296 0160)
1 jeu de 9 clés à fourche double, 6 à 32 mm (réf. 5706 0010)
1 pince universelle VDE, 160 mm,  (réf. 5151 0160)
1 jeu de 8 clés mâles coudées à six pans sur anneau, 2 à 10 mm (réf. 5847 0045)
1 pointeau, 120 x 12 mm (réf. 6874 0121)
1 couteau d'électricien (réf. 5429 0195)
1 couteau d'électricien (réf. 5441 0005)
1 marteau rivoir, 500 g (réf. 6775 0500)
1 détecteur de tension, 140 mm (réf. 5532 0010)
1 scie à métaux, 150 mm (réf. 6730 0150)
1 jeu de 6 tournevis VDE (réf. 6354 0040)
1 pointe à tracer en carbure, 150 mm (réf. 4803 0150)
1 godet à plâtre  (réf. 7326 0006)
1 spatules, 60 mm (réf. 7320 0060)
1 cadenas (réf. 7356 0041)
1 détecteur de tension DUSPOL® expert (réf. 5560 0010)
1 testeur de continuité et de passage DUTEST (réf. 5575 0005)
Remarque : tous les outils des compositions présentées ici correspondent aux descriptions d'articles de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces compositions.
Image 1
1 of Kit d'outils d'électricien, Acier
ProduitExécution en kitNombre total d'outilsDisponiblePrixhors TVA