Eriks
FLEXION

FLEXION Embouts à sertir 700 bar MHE04-10 DKOS DN 6 M18x1.5

  • ERIKS:14899437
Image 1
DKOS série lourde, écrou avec cône 24° et O-Ring, droit. Pour Flexion™ tuyau thermoplastique 700 bar P294E.
Ajouter à la liste

25.85 CHF/ Unitéhors TVA

27.94 CHFTVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.85 CHF

-

10+

23.10 CHF

10.64%

50+

21.70 CHF

16.05%

75+

21.30 CHF

17.60%

113+

20.90 CHF

19.15%

170+

20.50 CHF

20.70%

255+

20.05 CHF

22.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
PK04SHS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
Cône avec écrou et joint torique supplémentaires, série lourde (S)
Forme d'étanchéité
Cône positif 24° avec O-ring
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage
M18x1,5 mm
T
M18x1,5
Code
PK04SHS
Flexible diam. int.
6.1 mm