Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Embouts à sertir 700 bar PK SH...
Embouts à sertir 700 bar PK SHS (DKOS)
DKOS série lourde, écrou avec cône 24° et O-Ring, droit. Pour Flexion™ tuyau thermoplastique 700 bar P294E.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
1
Flexible diam. int. (DN)
DN06
1
Flexible diam. int. [in]
1/4"
1
Dimension de filetage [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Embouts à sertir 700 bar PK SHS (DKOS)
Produit
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. [in]
Flexible diam. int. (gabarit)
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. [in]
Flexible diam. int. (gabarit)
Disponible
Prix
hors TVA
Embouts à sertir 700 bar MHE04-10 DKOS DN 6 M18x1.5
DN06
1/4"
-4
25.85 CHF
/
unité
Se connecter