Eriks
FLEXION

FLEXION Demi-bride SAE 3000PSI FA32FLLSPLIT

  • ERIKS:14901479
Image 1
Ajouter à la liste

74.55 CHF/ Pairehors TVA

80.59 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74.55 CHF

-

10+

64.90 CHF

12.94%

30+

64.20 CHF

13.88%

50+

63.50 CHF

14.82%

75+

62.20 CHF

16.57%

113+

61.00 CHF

18.18%

170+

59.70 CHF

19.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de brides
SAE Bride demi
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
A
7.224 mm
B
627 mm
C
778 mm
D
102 mm
E
214 mm
F
482 mm
G
26 mm
H
16 mm
I
9 mm
L
135 mm