Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Standard SAE bride demi-SAE 30...
Standard SAE bride demi-SAE 3000PSI FA FLL SPLIT
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Classe de pression [psi]
3000
1
6000
1
Taille de bride SAE [in]
1.1/2
1
2
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Standard SAE bride demi-SAE 3000PSI FA FLL SPLIT
Produit
Classe de pression [psi]
Taille de bride SAE [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Classe de pression [psi]
Taille de bride SAE [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Demi-bride SAE 3000PSI FA32FLLSPLIT
3000
2
74.55 CHF
/
paire
Demi-bride SAE 3000PSI FA24FLLSPLIT
6000
1.1/2
49.10 CHF
/
paire
Se connecter