Eriks
FLEXION

FLEXION Demi-bride SAE 3000PSI FA24FLLSPLIT

  • ERIKS:14901478
Image 1
Ajouter à la liste

49.10 CHF/ Pairehors TVA

53.08 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.10 CHF

-

10+

42.80 CHF

12.83%

30+

42.20 CHF

14.05%

50+

41.85 CHF

14.77%

75+

41.05 CHF

16.40%

113+

40.20 CHF

18.13%

170+

39.35 CHF

19.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de brides
SAE Bride demi
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
A
6.109 mm
B
508 mm
C
699 mm
D
94 mm
E
179 mm
F
411 mm
G
25 mm
H
16 mm
I
75 mm
L
135 mm