Eriks
FLEXION

FLEXION Bride demi standard SAE 6000PSI FA20FLHSPLIT

  • ERIKS:14901482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67.50 CHF/ Pairehors TVA

72.97 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67.50 CHF

-

10+

58.70 CHF

13.04%

30+

58.05 CHF

14.00%

50+

57.40 CHF

14.96%

75+

56.30 CHF

16.59%

113+

55.10 CHF

18.37%

170+

54.05 CHF

19.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de brides
SAE Bride demi
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
A
5.476 mm
B
445 mm
C
667 mm
D
95 mm
E
159 mm
F
386 mm
G
38 mm
H
27 mm
I
98 mm
L
15 mm