Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Standard SAE bride demi-SAE 60...
Standard SAE bride demi-SAE 6000PSI FA FLH SPLIT
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Classe de pression [psi]
3000
1
6000
1
Taille de bride SAE [in]
1
1
1.1/4
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Standard SAE bride demi-SAE 6000PSI FA FLH SPLIT
Produit
Classe de pression [psi]
Taille de bride SAE [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Classe de pression [psi]
Taille de bride SAE [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Bride demi standard SAE 6000PSI FA16FLHSPLIT
3000
1
61.35 CHF
/
paire
Bride demi standard SAE 6000PSI FA20FLHSPLIT
6000
1.1/4
67.50 CHF
/
paire
Se connecter