61.35 CHF/ Pairehors TVA
66.32 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.35 CHF | - |
10+ | 53.50 CHF | 12.80% |
30+ | 52.85 CHF | 13.85% |
50+ | 52.25 CHF | 14.83% |
75+ | 51.25 CHF | 16.46% |
113+ | 50.15 CHF | 18.26% |
170+ | 49.20 CHF | 19.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de brides | SAE Bride demi |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
A | 4.841 mm |
B | 389 mm |
C | 572 mm |
D | 81 mm |
E | 139 mm |
F | 348 mm |
G | 33 mm |
H | 24 mm |
I | 9 mm |
L | 13 mm |