

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | VKDIF |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | PVDF |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 168 mm |
Commande | à commande électrique |
Modèle de l'actionneur | ER60 |
Marque de l'actionneur | ECON |
Alimentation | 230V CA |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | PVDF |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | PVDF |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Matière de l'actionneur | Polyamide |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 140 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Avec drainage | Non |