| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER20 24V CA/CC PN16 Manchon plastique à souder 50mm DN40 | DN40 | 50 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER20 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 50mm DN40 | DN40 | 50 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER35 24V CA/CC PN16 Manchon plastique à souder 63mm DN50 | DN50 | 63 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER10 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 20mm DN15 | DN15 | 20 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 75mm DN65 | DN65 | 75 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER60 24V CA/CC PN16 Manchon plastique à souder 90mm DN80 | DN80 | 90 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER10 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 20mm DN15 | DN15 | 20 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER60 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 90mm DN80 | DN80 | 90 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER10 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 32mm DN25 | DN25 | 32 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER10 24V CA/CC PN16 Manchon plastique à souder 25mm DN20 | DN20 | 25 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER10 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 25mm DN20 | DN20 | 25 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER10 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 40mm DN32 | DN32 | 40 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER35 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 63mm DN50 | DN50 | 63 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER10 24V CA/CC PN16 Manchon plastique à souder 32mm DN25 | DN25 | 32 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER10 24V CA/CC PN16 Manchon plastique à souder 40mm DN32 | DN32 | 40 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER60 24V CA/CC PN16 Manchon plastique à souder 75mm DN65 | DN65 | 75 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |