Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER10 230V CA PN16 Manchon plastique à souder 20mm DN15

  • ERIKS:14903781
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VKDIF
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
73 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ER10
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
230V CA
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVDF
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Polyamide
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec drainage
Non