Eriks
FIP

FIP Bride libre Série: ODV PVC-U Gris Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN15 20mm

  • ERIKS:10042679
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
ODV
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Diamètre intérieur du bride folle
28 mm
Cercle de perçage
65 mm
Nombre de trous de boulon
4
Epaisseur de bride
11 mm
Couleur
Gris
Alternatives

6.70 CHF/ Unitéhors TVA

7.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026