6.70 CHF/ Unitéhors TVA
7.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VDL |
Série | 3.72 |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 28 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Diamètre trou de boulon | 16 mm |
Epaisseur de bride | 11 mm |
Couleur | Gris |