190.37 CHF/ Unitéhors TVA
205.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | LR |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Plage de pression | de 0.5 jusqu'à 7 bar |
Avec manomètre | Oui |
Verrouillable | Oui |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Volume transporté | 2200 l/min |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Poids | 720 g |
55.85 CHF/ Unitéhors TVA
60.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026