Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur MS6-LR-1/4-D6-AS 529997

  • ERIKS:11646063
  • Fabricant:4052568085544
Image 1
Ajouter à la liste

55.85 CHF/ Unitéhors TVA

60.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 0.8 jusqu'à 20 bar
Volume transporté
3000 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matière de la membrane
NBR
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Qualité alimentaire
Oui
Poids
730 g
Alternatives
Product Image

FESTO MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B 8099205 manodétendeur

  • Eriks:14260829
  • Manufacturer:8099205

41.89 CHF/ Unitéhors TVA

45.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026