| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6'391.05 CHF | - |
10+ | 4'721.25 CHF | 26.13% |
15+ | 3'975.01 CHF | 37.80% |
25+ | 3'509.54 CHF | 45.09% |
50+ | 3'081.00 CHF | 51.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRATAL |
Tolérance | +1.7…7 mm |
Densité | 1.41 g/cm³ |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 100 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |