
| Produit | Couleur | Diamètre extérieur [mm] | Longueur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Barre ronde POM-C 3000 Ø130mm noir | Noir | 130 | 3000 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde POM-C 3000 Ø150mm blanc | Ce produit n’est plus proposé | ||||
| Barre ronde POM-C 3000 Ø85mm nature | Ce produit n’est plus proposé | ||||
| Barre ronde POM-C 3000 Ø55mm nature | Ce produit n’est plus proposé | ||||
| Barre ronde POM-C 3000 Ø165mm nature | Ce produit n’est plus proposé | ||||
| Barre ronde POM-C 1000 Ø350mm nature | Ce produit n’est plus proposé | ||||
| Barre ronde POM-C 3000 Ø85mm noir | Ce produit n’est plus proposé | ||||
| Barre ronde POM-C 3000 Ø35mm noir | 188.15 CHF/unité | ||||
| Barre ronde POM-C 3000 Ø170mm noir | Ce produit n’est plus proposé | ||||
| Barre ronde POM-C 3000 Ø140mm noir | Ce produit n’est plus proposé | ||||
| Barre ronde POM-C 3000 Ø55mm noir | Ce produit n’est plus proposé | ||||
| Barre ronde POM-C 3000 Ø180mm noir | Ce produit n’est plus proposé | ||||
| Barre ronde POM-C 3000 Ø200mm noir | Ce produit n’est plus proposé |