| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 452.92 CHF | - |
10+ | 344.25 CHF | 23.99% |
15+ | 288.23 CHF | 36.36% |
25+ | 251.10 CHF | 44.56% |
50+ | 214.65 CHF | 52.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Poids par mètre | 4.5 kg |
Tolérance | +0.3...+1.6 mm |
Densité | 1.14 g/cm³ |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 90 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |