
| Produit | Matériau | Qualité de matériaux | Nom commercial | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Barre ronde PA6 Ø 50mm noir | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | 242.20 CHF/unité | |
| Barre ronde PA6 3000 Ø35 blanc | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde PA6 Ø 70mm blanc | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde PA6 Ø 90mm blanc | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde PA6 Ø 100mm blanc | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde PA6 Ø 80mm blanc | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde PA6 Ø 28mm blanc | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde PA6 3000 Ø90 noir | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde PA6 3000 Ø65 blanc | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde PA6 3000 Ø75 blanc | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde PA6 3000 Ø70 noir | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde PA6 3000 Ø80 noir | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Barre ronde PA6 3000 Ø65 noir | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Ce produit n’est plus proposé |