242.20 CHF/ Unitéhors TVA
261.82 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,143Commande minimum: 0,143
3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 242.20 CHF | - |
10+ | 185.93 CHF | 23.23% |
15+ | 156.93 CHF | 35.21% |
25+ | 138.40 CHF | 42.86% |
50+ | 121.63 CHF | 49.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Poids par mètre | 2.33 kg |
Tolérance | +0.3...+1.3 mm |
Densité | 1.14 g/cm³ |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 90 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |