Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre ronde PA6 Ø 100mm blanc

  • ERIKS:14938886
Image 1
Matériau structurel à haute résistance et résistance aux chocs
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

936.04 CHF

-

10+

711.45 CHF

23.99%

15+

595.66 CHF

36.36%

25+

518.94 CHF

44.56%

50+

443.61 CHF

52.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Poids par mètre
9.3 kg
Tolérance
+0.6...+2.5 mm
Densité
1.14 g/cm³
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 90 °C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB