Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre ronde PA6 3000 Ø90 noir

  • ERIKS:14908449
Image 1
Matériau structurel à haute résistance et résistance aux chocs
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

779.63 CHF

-

10+

598.50 CHF

23.23%

15+

505.13 CHF

35.21%

25+

445.50 CHF

42.86%

50+

391.50 CHF

49.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Mode de fabrication
Extrudé
Tolérance
+0.5…2.2 mm
Densité
1.14 g/cm³
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 90 °C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB